Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 26 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 26 mm
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 26 mm
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396012
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7080160260
EAN/GTIN:
     4049337102908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0x26 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
19
Min. Klemmbereich:
16
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
16,0-19,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
26 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, ST/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,655*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,415*
€ 27,86385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,655*
€ 23,38945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.