Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 18 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 18 mm
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396010
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7080160180
EAN/GTIN:
     4049337102885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD ST/ST - Flachrundkopf - 6,0x18 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
12,5
Min. Klemmbereich:
9,5
Bohrungsdurchmesser:
6,1
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Stahl/Stahl
Klemmbereich:
9,5-12,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Stahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, ST/ST, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,365*
€ 31,37435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,295*
€ 28,91105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,75*
€ 19,9325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.