Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395807
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030132800
EAN/GTIN:
     4049337135005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3,2x8
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2x8 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Max. Klemmbereich:
5
Min. Klemmbereich:
3
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
3,0-5,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,88*
€ 58,1672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,82*
€ 53,3358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.