Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395801
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030132120
EAN/GTIN:
     4049337134930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,2x12 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Max. Klemmbereich:
9
Min. Klemmbereich:
7
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
7,0-9,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,05*
€ 61,9395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,65*
€ 60,2735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,88*
€ 59,3572
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.