Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395797
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030130400
EAN/GTIN:
     4049337134893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3 x 4
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0x4 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
2
Min. Klemmbereich:
0,5
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
0,5-2,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
4 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,40*
€ 55,216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.