Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 10 mm
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0 x 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395794
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7030130100
EAN/GTIN:
     4049337134862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 3x10
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Goebel Blindniete STANDARD A2/A2 - Flachrundkopf - 3,0x10 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
7
Min. Klemmbereich:
5,5
Bohrungsdurchmesser:
3,1
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
A2
Klemmbereich:
5,5-7,0
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Edelstahl A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, A2/A2, -, Flachrundkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,72*
€ 52,0268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.