Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395750
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7021150140
EAN/GTIN:
     4049337133728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 5x14
standard blindniete
standard-blindniete al/a2
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Großkopf K11 - 5,0x14 mm
Weitere Informationen:
Max. Klemmbereich:
10
Min. Klemmbereich:
7,5
Bohrungsdurchmesser:
5,1
Kopfform:
Großkopf
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
7,5-10,0
Kopfgröße:
K11
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Großkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,095*
€ 42,95305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,725*
€ 42,51275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,895*
€ 40,33505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,985*
€ 39,25215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,035*
€ 38,12165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,21*
€ 31,1899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.