Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 12 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395741
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7025148120
EAN/GTIN:
     4049337075905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
standard-blindniete senkkopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/A2 - Senkkopf - 4,8x12 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
8
Min. Klemmbereich:
6
Bohrungsdurchmesser:
4,9
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Werkstoff:
Alu / Edelstahl A2
Klemmbereich:
6,0-8,0
Stift:
Edelstahl A2
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, Blindniete, STANDARD, AL/A2, -, Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,97*
€ 58,2743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,16*
€ 54,9304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.