Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K9,5 - 3,2 x 14 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K9,5 - 3,2 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K9,5 - 3,2 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K9,5 - 3,2 x 14 mm
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K9,5 - 3,2 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p395670
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7072132140
EAN/GTIN:
     4049337097785
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete al/a2
standard blindniete
standard-blindniete großer kopf
Goebel Blindniete STANDARD AL/ST - Großkopf K9,5 - 3,2x14 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Klemmbereich:
11
Min. Klemmbereich:
9
Bohrungsdurchmesser:
3,3
Kopfform:
Großkopf
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Klemmbereich:
9,0-11,0
Kopfgröße:
K9,5
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
14 mm
Durchmesser:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Blind-3,2-14-K9,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.