Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 110 gvz Stahlgüte 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 110 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 110 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 110 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 110 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 8 x 110 gvz Stahlgüte 8.8
Artikel-Nr.:
     5417F-p388205
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519391
EAN/GTIN:
     4048962161342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange m8x110
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
110
Nenngröße:
8
Min. / max. Verankerungstiefe:
60 / 98 mm
VDS-Zulassung:
ja
ICC-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
10
Grundpreis:
Nein
max. Nutzlänge in Porenbeton:
25 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962161342
min. Verankerungstiefe in Porenbeton:
75 mm
min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
max. Nutzlänge in Vollstein:
24 mm
Länge:
110 mm
Gewindelänge:
M 8 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M8 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
max. Nutzlänge:
39 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m8, Fischer, FIS, A, M, 8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6784*
€ 0,9584*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,693*
€ 1,0037*
3 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,74*
€ 1,05*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8144*
€ 1,2738*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,938*
€ 1,308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,0037*
€ 1,1944
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,037* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.