Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 200 gvz Stahlgüte 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 200 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 200 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 200 gvz Stahlgüte 8.8
Fischer Ankerstange FIS A M 16 x 200 gvz Stahlgüte 8.8
Artikel-Nr.:
     5417F-p388202
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     517939
EAN/GTIN:
     4048962147575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
200
Nenngröße:
16
Min. / max. Verankerungstiefe:
80 / 179 mm
VDS-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
18
ICC-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
max. Nutzlänge in Vollstein:
105 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962147575
min. Verankerungstiefe in Porenbeton:
75
min. Verankerungstiefe in Vollstein:
75 mm
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
M 16 mm
ETA-Zulassung:
ja
Gewinde:
M16 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
FIS A
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Fischer, FIS, A, M, 16
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,5013*
€ 3,3213*
2 Tage
30
10
€ 7,99*
ab € 2,523*
€ 3,343*
3 Tage
3000
10
€ 6,40*
ab € 2,74*
€ 3,63*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0699*
€ 4,4243*
10
€ 5,00*
ab € 3,4943*
€ 4,5443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3213*
€ 3,95235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2113*
€ 3,82145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0213*
€ 3,59535
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5013*
€ 2,97655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,213* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.