Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker EXA 10/45 (10x122) galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker EXA 10/45 (10x122) galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker EXA 10/45 (10x122) galvanisch verzinkt
Fischer Bolzenanker EXA 10/45 (10x122) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p387865
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097739
EAN/GTIN:
     4006209977392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der Fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
28
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser:
10
max. Anbauteildicke (standard):
45
Ausführung:
mit Standardscheibe
Bruttogewicht:
3868.50 g
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Bohrtiefe durch anzuschl. Bauteil:
115 mm
Bohrlochtiefe:
70 mm
Gewicht:
3870,00 g
Mindestbauteildicke:
100 mm
Gesamtlänge:
122 mm
Drehmoment zum Verankern:
45 Nm
PZ:
6
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
GTIN (EAN-Code):
4000657076676
Hersteller:
Fischer
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
115 mm
min. Randabstand:
65 mm
min. Achsabstand:
50 mm
min. Bauteildicke:
100 mm
Durchgangsloch:
< 12 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
ETA-Zulassung:
ja
max. Dicke des Anbauteils:
45 mm
Gewinde:
M 10 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
min. Verankerungstiefe:
49 mm
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Werkstoffart:
Stahl
max. Befestigungsdicke:
45 mm
Dübellänge:
122 mm
max. Nutzlänge:
45 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Expressanker, Schraubanker, express-anker fischer, expressanker, Fischer, EXA, 10/45, (10x122), galvanisch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 1,333*
€ 1,7095*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,3887*
€ 1,7287*
3 Tage
1800
50
€ 4,95*
ab € 1,3868*
€ 1,7368*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,4175*
€ 1,7675*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,5162*
€ 1,7856*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,7095*
€ 2,03431
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,583*
€ 1,88377
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,333*
€ 1,58627
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,333* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 85,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.