Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 60 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 60 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant, Vollgewinde M 10 x 60 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381547
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222312783
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
d:
10
l:
60 mm
b:
32
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3452*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6537*
€ 5,5379
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7343*
€ 0,87382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4252*
€ 0,50599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.