Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 24 x 140 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381512
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111997
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
80
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
24
b:
60
k:
24
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
36
s:
19
d:
24
l:
140 mm
Gewinde:
M 24
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
912
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 912 metrisch, 912-24-140-A4-80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,1711*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,5911*
€ 35,21341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,2611*
€ 34,82071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,0611*
€ 33,39271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,4011*
€ 32,60731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7011*
€ 31,77431
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,1711*
€ 26,38361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.