Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 80 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 80 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 80 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 80 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 80 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 14 x 80 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381496
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111706
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
40
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
14
Vollgewinde:
Nein
dk:
21
s:
12
d:
14
l:
80 mm
b:
40
k:
14
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,822*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,782*
€ 3,31058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,562*
€ 3,04878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,452*
€ 2,91788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,342*
€ 2,78698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,252*
€ 2,67988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,822*
€ 2,16818
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.