Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 22 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381484
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111461
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
22 mm
b:
22
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
22 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3329*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,733*
€ 5,63227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6464*
€ 0,76922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5292*
€ 0,62975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4029*
€ 0,47945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3329*
€ 0,39615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.