Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A4-80 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 14 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381478
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222111348
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
14
b:
14
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5451*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8951*
€ 1,06517
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7951*
€ 0,94617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7451*
€ 0,88667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7151*
€ 0,85097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6951*
€ 0,82717
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5451*
€ 0,64867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.