Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 45 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 45 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 45 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 45 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222448345
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Vollgewinde
Weitere Informationen:
dk:
16,55
d:
6
l:
45
k:
3,88
Antrieb:
ohne
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
603
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Gewicht per 100 in kg:
1,29
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.