Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222448161
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
dk:
16,55
d:
6
l:
16
k:
3,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
Länge:
16 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
603
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0551*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5497*
€ 3,03414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1288*
€ 2,53327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.