Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 25 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 25 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 25 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 25 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222447744
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
dk:
13,5
d:
5
l:
25
k:
3,3
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Normart:
DIN
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Länge:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0623*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.