Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 12 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 12 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 12 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 12 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377310323
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 A4 M 5X12/12
Weitere Informationen:
dk:
13,5
d:
5
l:
12
k:
3,3
Durchmesser:
5 mm
Norm:
603
Normart:
DIN
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A4
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Länge:
12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.