Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 20 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 20 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 20 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 20 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381357
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222446563
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
d:
8
l:
20
f:
5,6
k:
4,88
Kopfhöhe:
4,88
Vierkant (mm):
8,58
dk:
20,65
Kopfbreite:
20,65
V:
8,58
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
603
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7561*
€ 3,27976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2953*
€ 2,73141
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.