Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 16 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381334
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222446051
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Vierkant (mm):
6,48
dk:
16,55
Kopfbreite:
16,55
V:
6,48
d:
6
l:
16
f:
4,6
k:
3,88
Kopfhöhe:
16,55
Antrieb:
ohne
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
603
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0357*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2534*
€ 2,68155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8814*
€ 2,23887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.