Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 140 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 140 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 140 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 6 x 140 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222446013
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Vollgewinde
Weitere Informationen:
dk:
16,55
Kopfbreite:
16,55
V:
6,48
d:
6
l:
140
f:
4,6
k:
3,88
Kopfhöhe:
16,55
Vierkant (mm):
6,48
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
140 mm
Gewicht per 100 in kg:
3,28
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
603
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2905*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,339*
€ 5,16341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5584*
€ 0,6645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4685*
€ 0,55752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4185*
€ 0,49802
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2905*
€ 0,3457
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.