Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 35 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 35 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 35 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 5 x 35 Gewinde bis Vierkant A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381316
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222445573
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Vollgewinde
Weitere Informationen:
d:
5
l:
35
f:
4,1
k:
3,3
Vierkant (mm):
5,48
Kopfhöhe:
3,3
dk:
13,5
Kopfbreite:
13,5
V:
5,48
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
ohne
Gewicht per 100 in kg:
0,67
Länge:
35 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
603
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0486*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4498*
€ 2,91526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0381*
€ 2,42534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.