Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 280 A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221655423
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
v:
16,7
f:
12,9
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
38,8
d:
16
l:
280 mm
b:
57
k:
8,95
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
280 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,7395*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7795*
€ 16,39761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,6595*
€ 16,25481
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9095*
€ 15,36231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4895*
€ 14,86251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0595*
€ 14,35081
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7395*
€ 11,59001
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.