Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 200 A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 200 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 200 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 200 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 200 A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 10 x 200 A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221655270
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
b=l<125 mm:
26
v:
10,58
f:
6,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
24,65
d:
10
l:
200 mm
b:
32
k:
5,38
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4468*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,748*
€ 5,65012
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2381*
€ 3,85334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0281*
€ 3,60344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9181*
€ 3,47254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,3576*
€ 2,80554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1894*
€ 2,60539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1194*
€ 2,52209
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,7668*
€ 2,10249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4468*
€ 1,72169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.