Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 260 A2 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 260 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 260 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 260 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 260 A2 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M12 x 260 A2 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p381235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221653221
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfdurchmesser:
30,65
Kopfhöhe:
6,95
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
30,65
Werkstoff:
A2
v:
12,7
d:
12
l:
260 mm
b:
49
f:
8,75
k:
6,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
24,90
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
Antrieb:
ohne
b=l<125 mm:
30
Länge:
260 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
12 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
603
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8528*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2528*
€ 5,06083
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0228*
€ 4,78713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8928*
€ 4,63243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7628*
€ 4,47773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5628*
€ 4,23973
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8528*
€ 3,39483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.