Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 8 x 40 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 8 x 40 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 8 x 40 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 8 x 40 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 8 x 40 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222310093
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m8x40
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
40 mm
b=l>200 mm:
-
Durchmesser:
8 mm
b=l 125-200 mm:
28
Norm:
835
b=l<125 mm:
22
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤22
b1:
16
d:
8
l:
40
a:
3,2
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m8, 835-8-40-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8914*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4314*
€ 1,70337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2714*
€ 1,51297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1714*
€ 1,39397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1314*
€ 1,34637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1014*
€ 1,31067
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8914*
€ 1,06077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.