Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 20 x 50 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 20 x 50 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 20 x 50 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 20 x 50 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 20 x 50 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222308137
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m20x50
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
b1:
40
d:
20
l:
50
a:
-
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
50 mm
b=l 125-200 mm:
-
Durchmesser:
20 mm
b=l<125 mm:
-
Norm:
835
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤46
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m20, 835-20-50-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1241*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6641*
€ 5,55028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4141*
€ 5,25278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2641*
€ 5,07428
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1341*
€ 4,91958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9141*
€ 4,65778
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1241*
€ 3,71768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.