Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 6 x 75, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 6 x 75, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 6 x 75, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 6 x 75, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 6 x 75, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222306126
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 a2
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
a:
2,5
b1:
12
d:
6
l:
75
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
b=l>200 mm:
-
Länge:
75 mm
b=l 125-200 mm:
24
Durchmesser:
6 mm
b=l<125 mm:
18
Norm:
835
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤18
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m6, 835-6-75-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,705*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,155*
€ 1,37445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,955*
€ 1,13645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.