Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 100, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 100, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 100, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 10 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222303293
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din835 m10x100
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
a:
3,8
b1:
20
d:
10
l:
100
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
b=l>200 mm:
45
Länge:
100 mm
b=l 125-200 mm:
28
Durchmesser:
10 mm
b=l<125 mm:
26
Norm:
835
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤26
Weitere Suchbegriffe: din 835 a2, din 835, 835-10-100-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6436*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5036*
€ 2,97928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,2836*
€ 2,71748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1636*
€ 2,57468
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0936*
€ 2,49138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0336*
€ 2,41998
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6436*
€ 1,95588
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.