Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 7/8", A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 7/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 7/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 7/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 7/8", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 7/8", A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032508
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228
Weitere Informationen:
Spezial 1:
Zoll
Gewicht per 100 in kg:
5,40
s:
41
m:
~9,58
d:
7/8
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
41
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
~9,58
Durchmesser in Zoll:
7/8 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0933*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1633*
€ 3,76433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9833*
€ 3,55013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8933*
€ 3,44303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7633*
€ 3,28833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6633*
€ 3,16933
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0933*
€ 2,49103
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.