Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A2 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1/4", A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p380826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032331
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern mit Rohrgewinde nach DIN ISO 228
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
1,42
s:
21
m:
6,48
d:
1/4
Antrieb:
Außensechskant
Spezial 1:
Zoll
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
21
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
6,48
Durchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1496*
€ 3,74802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5709*
€ 0,67937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4701*
€ 0,55942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.