Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 8 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221627772
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
4,3
dk:
19
t:
2,7
d:
8
l:
12
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
2
Gewinde:
M 8
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube a2, becherschraube m8, becherschrauben, Bordwand-8-12-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1135*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.