Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 6 x 40 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221627611
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
k ­:
3,3
dk:
15
t:
2
d:
6
l:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisches Gewinde
n min.:
1,6
Gewinde:
M 6
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube m6 a2, becherschraube m6, becherschraube a2, Bordwand-6-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0955*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7087*
€ 3,22335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2589*
€ 2,68809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.