Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank
Flachrund-/Bordwandschrauben mit Schlitz M 3 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221626935
Suchbegriffe:
Becherschraube
Becherschrauben
Bordwandschraube
Edelstahlbordwandschraube
Flachrundschrauben mit großem Kopf und Schlitz
Weitere Informationen:
dk:
7
d:
3
l:
45
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k ­:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
n min.:
0,8
Gewinde:
M 3
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: becherschraube a2, becherschraube m3, becherschrauben, Bordwand-3-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.