Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 16, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432795
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,26
d:
5
l:
16
k:
3,1
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
dk:
10,2
s:
25
Normart:
ISO
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0368*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.