Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 10, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 10, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 10, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 10, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 10, A4 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 5 x 10, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432757
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,19
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
dk:
10,2
s:
25
d:
5
l:
10
k:
3,1
a:
90°
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2712*
€ 2,70273
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.