Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 12, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 12, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 12, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 12, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 6 x 12, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379239
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432474
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
12
k:
3,72
a:
90°
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
12 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Gewindelänge nicht genormt
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.