Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A2 blank
Ähnl. ISO 10642 Senkschrauben mit TORX, M 4 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222432269
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechsrund und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Gewindelänge nicht genormt
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,96
s:
20
d:
4
l:
16
k:
2,48
a:
90°
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Torx
Länge:
16 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
20
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0151*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1105*
€ 2,5115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.