Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 65, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 65, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 65, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 65, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 6 x 65, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221499898
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
65 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
ds:
6
Norm:
10642
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
65
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1228*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8339*
€ 3,37234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2097*
€ 0,24954
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.