Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 35, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221499201
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
40,32
s:
12
d:
20
l:
35 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
35 mm
ds:
20
Durchmesser:
20 mm
Antriebsgröße:
12
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3847*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5647*
€ 4,24199
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3947*
€ 4,03969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2747*
€ 3,89689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1547*
€ 3,75409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0047*
€ 3,57559
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3847*
€ 2,83779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.