Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 180, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221499041
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d:
12
l:
180
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
180 mm
ds:
12
Durchmesser:
12 mm
Antriebsgröße:
8
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3592*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,394*
€ 12,36886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6377*
€ 9,08886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5995*
€ 7,85341
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,7492*
€ 6,84155
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5692*
€ 6,62735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3792*
€ 6,40125
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3592*
€ 5,18745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.