Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 140, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 140, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 140, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 140, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 140, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221498532
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
140 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
12 mm
ds:
12
Norm:
10642
Antriebsgröße:
8
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
140
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2328*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3528*
€ 3,98983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1828*
€ 3,78753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0828*
€ 3,66853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9628*
€ 3,52573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8228*
€ 3,35913
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2328*
€ 2,65703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.