Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 130, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 130, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 130, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 130, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 130, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221494527
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
4
d:
6
l:
130
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
130 mm
ds:
6
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
4
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2053*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5296*
€ 4,20022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4012*
€ 0,47743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.