Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 55, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 55, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 55, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221494312
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
55 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
4 mm
ds:
4
Norm:
10642
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,96
s:
2,5
d:
4
l:
55
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0324*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1987*
€ 2,61645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8268*
€ 2,17389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.