Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 22, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 22, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 22, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 22, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 22, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493858
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
6
d:
10
l:
22
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
22 mm
ds:
10
Durchmesser:
10 mm
Antriebsgröße:
6
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0887*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7751*
€ 3,30237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.