Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 50, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 50, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 50, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 50, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493339
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
s:
2
d:
3
l:
50
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
50 mm
ds:
3
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0886*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8298*
€ 3,36746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1495*
€ 0,17791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.