Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 65 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 65 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 65 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 65 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222427395
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
65
b:
≥39
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
65 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
7997
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.